Krytka pro okenní šroub
Krytka, konstrukce oken
KLB-PLA-WHITE-D10,5
Obj. č. 0590000001
EAN 4049557341644
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro následné utěsnění okenních výklenků
- Snadná montáž
- Provedení s pozitivním zajištěním
Předvrtání až na maximální průměr 10,6 mm a správné upevnění krytek zajišťuje adekvátní utěsnění proti očekávaným zatížením v drážce.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Plast | 
| Barva | Bílá | 
| Vyhovuje RoHS | Ano | 
| Vnější průměr (d1) | 11,5 mm | 
| Výška (h1) | 5,5 mm | 
| Vnější průměr 2 (d2) | 8 mm | 
| Vnější průměr 3 (d3) | 11,5 mm | 
| Kompatibilní s průměrem vyvrtaného otvoru | 10,6 mm |