Krytka kónická GPN 500
Kuželová zátka GPN 500
KLB-GPN500-B68-NATURE
Obj. č. 059850068
EAN 4047376749443
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní:
Pevná konstrukce pro větší zatížení.
Univerzální použití:
Kónická zátka pro vykrytí tolerancí.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro závit šroubu | M8 |
Vnější průměr (d1) | 10 mm |
Min./max. vnější průměr kužele (d2 / d5 ) | 6,8-7,2 mm |
Hloubka zasunutí (h2) | 4 mm |
Jiná norma | GPN 500 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Přírodní |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |