Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 937 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-KRO-DIN937-17H-SW75-(A2C)-M48X1,5

Art.-Nr. 0345666481

EAN 4045727507780

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter niedrige Form mit Feingewinde

Art.-Nr. 0345666481

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 937, Stahl 17H/22H, verzinkt gelb passiviert (A2C)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M48 x 1,5

Höhe (h1)

25 mm

Außenantrieb (s1)

SW75

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Härteklasse

17H

DIN

937

Eckmaß (e)

82,60 mm

Schlüsselangriff (m1)

13,5 mm

Steigung

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen