Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A4, blank

DIN 937 Edelstahl A4 blank
MU-KRO-DIN937-A4-SW17-M10

Art.-Nr. 034000210

EAN 4038898271352

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter niedrige Form DIN 937, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 034000210

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 937

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Niedrig

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

9 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Eckmaß (e)

18,9 mm

Steigung

1,5 mm

Schlüsselangriff (m1)

4,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen