Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank

DIN 935 Stahl 8 blank
MU-KRO-DIN935-8-B-SW34-M22

Art.-Nr. 03450 22

EAN 4024835558617

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kronenmutter DIN 935, Stahl 8, blank

Art.-Nr. 03450 22

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 935

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M22

Höhe (h1)

26 mm

Außenantrieb (s1)

SW34

Eckmaß (e)

37,29 mm

Ausführung

Mit Krone

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen