Krokodilemelő, Cargo nagy teherbírású
Hidraulikus krokodilemelő, Heavy Duty
KROKODIL-EMELŐ-5T-HOSSZÚ
Cikksz. 071554 313
EAN 4056807092829
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Maximális tartósság
Nagy igénybevételre tervezett acélváz a maximális tartósság érdekében
Könnyen hozzáférhető emelőpont
Hosszú keret
Túlterhelés ellen védő rendszer
Gyors beállítás és emelkedés
A kiegészítő lábpedálos vezérlésnek köszönhetően
Könnyű mozgathatóság
Túlméretezett forgó önbeálló kerekek
Adatlapok(X)
Teherbírás | 5 t |
Min. magasság (A) | 150 mm |
Max. magasság (B) | 570 mm |
Szélesség | 418 mm |
Hosszúság | 1412 mm |
Magasság | 150 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Szín | Piros |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 85,000 kg |