Krokodilemelő, 3 tonna Lapos kivitel
Hidraulikus krokodilemelő, lapos kivitel
KROK.EMEL-ALACSONY-3T-DUPLAD-(65-510)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon alacsony aláfutási mélység, használható max. 70 mm-ig leeresztett járművekhez
- Nagyfokú mobilitás, köszönhetően a 2 db, olaj- és saválló forgócsuklós műanyag görgőnek és a 2 db acél görgőnek
- Az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során
- Az emelés kizárólag a karral lehetséges
- Nagyon masszív kialakítás
- Kétrészes emelőrúd, az alsó emelőrúd gumibevonattal
- Olajálló gumiból készült nyeregpárna
- Ideális mindennapi műhelyhasználatra
Adatlapok(X)
Teherbírás | 3000 kg |
Min. magasság (A) | 70 mm |
Max. magasság (B) | 510 mm |
Szélesség | 190 mm |
Hosszúság | 840 mm |
Magasság | 400 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Szín | Fekete, Piros |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 51500,000 g |