Krokodilemelő, 2,5 tonna Alumíniumból/acélból készült
Hidraulikus krokodilem., alu/acél, lábpedál nélkül
KROK.EMEL-ALU/ACÉL-2,5T-DUPLAD-(100-450)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyfokú mobilitás, köszönhetően a 2 db, olaj- és saválló forgócsuklós műanyag görgőnek és a 2 db acél görgőnek
- Az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során
- Nagyon kompakt és masszív kialakítás
- Kétrészes emelőrúd, az alsó emelőrúd gumibevonattal
- Olajálló gumiból készült nyeregpárna
- Beépített rögzítő fogantyúk az oldalakon
Adatlapok(X)
Teherbírás | 2500 kg |
Min. magasság (A) | 100 mm |
Max. magasság (B) | 450 mm |
Szélesség | 330 mm |
Hosszúság | 720 mm |
Magasság | 190 mm |
Görgők száma | 4 darab |
Szín | Fekete, Piros |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 26400,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!