Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Krokodilemelő, 2,5 tonna Acélból készült, csavaros tartóval

Standard hidraulikus krokodilem., lábpedál nélkül
KROK.EMEL-ACÉL-2,5T-DUPLAD-(75-510)

Cikksz. 071554925
EAN 4062856425600

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Nagyfokú mobilitás, köszönhetően a 2 db, olaj- és saválló forgócsuklós műanyag görgőnek és a 2 db acél görgőnek

  • Az emelőrúd egyszerű üzemeltetésének köszönhetően megbízható és pontos szabályozás az emelés és a süllyesztés során

  • Nagyon kompakt és masszív kialakítás

  • Kétrészes emelőrúd, az alsó emelőrúd gumibevonattal

  • Olajálló gumiból készült nyeregpárna

  • Beépített rögzítő fogantyúk
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Teherbírás

2500 kg

Min. magasság (A)

75 mm

Max. magasság (B)

510 mm

Szélesség

380 mm

Hosszúság

790 mm

Magasság

215 mm

Görgők száma

4 darab

Szín

Fekete, Piros

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

32800,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk