Křížový závěs bedny, střední
Křížový závěs bedny, střední
ZIKVIPA-KRZG-HS-TL-(ZN)-LISP-200X34MM
Obj. č. 0688401205
EAN 4048539538027
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Ocel |
Délka (A) | 200 mm |
Šířka (B) | 34 mm |
Délka patky (LL) | 47 mm |
Šířka patky (LB) | 91 mm |
Průměr válce (R) | 12 mm |
Průměr kolíku (S) | 7 mm |
Tloušťka materiálu (M) | 2,5 mm |
Vzdálenost otvorů (A1) | 53 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (a) | 60 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (b) | 70 mm |
Vzdálenost otvorů 4 (c) | 17 mm |
Vzdálenost mezi středem otvoru a okrajem (k) | 11 mm |
Distance between centre of hole and edge 2 (l) | 18 mm |
Distance between centre of hole and edge 3 (m) | 25 mm |
Průměr montážního vývrtu (g) | 6 mm |
Mounting bore diameter 2 (j) | 6 mm |
Délka čtvercového upevňovacího bodu (h) | 8,8 mm |
Povrch | Pozinkovaný |