Křížový spoj s mezideskou podle normy DIN 48845
Křížová spojka
KØÍŽSPOJKA-MEZICHENTRATTL
Obj. č. 0969105001
EAN 4024835162180
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnost spojení:
- Plochý kabel do šířky 30 mm
- Kruhový konektor ∅ 8 – 10 mm
Se šrouby s drážkou M6 x 25 a maticemi
Materiál: Ocel (tloušťka 2 mm), žárově pozinkovaná
Datové listy(X)
| Konstrukce | S mezideskou | 
| Tloušťka materiálu | 2 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Zinkování Sendzimir |