Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Křížový liniový laser CLL 18

Křížový liniový laser CLL 18
LINIOVÝ LASER-CROSSLINE-CLL18

Obj. č. 5709300021

EAN 4056807507408

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Křížový liniový laser CLL 18

Obj. č. 5709300021
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
Samonivelační křížový liniový laser pro vnitřní i venkovní použití s dobře viditelnými červenými laserovými linkami

Přesnost v červené barvě


  • Vysoce viditelné červené laserové linky

  • Zvláště dlouhé, jemné, ale ostré linky díky velkým výstupním otvorům laseru

  • Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace. Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat


Snadné použití


  • Samonivelace během sekund pro rychlé vyrovnání

  • Lze také použít na dlouhé vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače LRU 18 [inline reference], který je k dispozici samostatně

  • Snadné použití s jedním tlačítkem pro rychlé zapnutí a vypnutí všech linek

  • Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného Univerzální držák CLL-A

  • Silný magnetický systém adaptéru CLL-A (je součástí dodávky) lze snadno připevnit na jakýkoli magnetický povrch

  • Dlouhá životnost baterie pro nepřetržitou práci

  • Robustní pouzdro je chráněno proti prachu a stříkající vodě pro použití v drsných prostředích


Flexibilní provoz


  • Nepřetržitý provoz díky výkonné Li-Ion baterii, kterou lze dokonce nabíjet i při práci

  • Zařízení lze také ovládat alkalickými bateriemi pomocí držáku baterií, který je součástí dodávky
Upozornění

Vhodná pro vnitřní i venkovní použití

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Křížový laser lze použít v různých prostředích, jak uvnitř, tak i venku. Je ideální pro stavební práce, renovace, instalaci dlaždic a sádrokartonu a pro umístění nábytku a polic.

Kategorie laseru

2

Přesnost měření u nivelace (+/- na délku)

2 mm/10m

Oblast samonivelace (+/-)

4 Stupňů

Dosah bez přijímače

25 m

Dosah pomocí přijímače

80 m

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

50 °C

Délka

115 mm

Šířka

65 mm

Výška

100 mm

Stupeň krytí

IP 54

Typ akumulátoru / baterie

Li-lon

Životnost akumulátoru / baterie

Až 44 hodin

Zahrnuta položka: Křížový liniový laser CLL 18:
Cílová tabule laser
1 x
Cílová tabule laser

CILZNAC-MLL12-CLL11-DSL11

Množství: 1 x
1 x
Držák baterie

DRŽÁK BATERIÍ-CLL18,CLLG18,PLL18

Popis: Pro použití s lasery CLL 18, CLLG 18 a PLL 18 s bateriemi AA.
Množství: 1 x
1 x
Univerzální držák CLL-A

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁK CLL-A

Popis: Vysoce kvalitní magnetický držák pro montáž CLL 18, CLLG18, MLPG 22 a MLPR 22 křížových laserů do nástěnného držáku WM 1
Množství: 1 x
1 x
Baterie pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

AKU PRO CLL18,CLLG18.PLL18

Popis: Vysoce kvalitní akumulátor Li-ion pro křížové a liniové lasery CLL 18 a CLLG 18 a rovněž bodový laser PLL 18.
Množství: 1 x
1 x
Nabíjecí kabel

NABÍJEČKA PRO CLL18,CLLG18,PLL18

Popis: Vysoce kvalitní nabíjecí kabel pro křížové lasery CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
Množství: 1 x
Plastová taška Pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18
1 x
Plastová taška Pro CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

PLASTOVÁ TAŠKA PRO-CLL18,CLLG18,PLL18

Popis: Vysoce kvalitní vak pro křížové a liniové lasery CLL 18 a CLLG 18 a rovněž bodový laser PLL 18.
Množství: 1 x
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
Stativ s kličkou vyrobeno z hliníku

STAVEBNÍ STATIV-ALU-(L95-269CM)

Kvalitní hliníkový stativ s kličkou pro vnitřní i venkovní použití
x 1 ks
Nástěnný držák WM 1

DRŽÁK NA ZEĎ WM1

Univerzální držák pro lasery CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
x 1 ks
Laserový přijímač Universal LRU 22

LASEROVÝ PŘIJÍMAČ LRU 22

Univerzální přijímač s milimetrovým indikátorem pro červené a zelené rotační laserové vodováhy a liniové lasery