Křížový liniový laser CLG 18
Křížový liniový laser CLG 18
LINIOVÝ LASER CLLG18-KŘÍŽOVÝ
Obj. č. 5709300041
EAN 4056807521244
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přesnost v zelené barvě
- Zelené laserové linky zajišťují mimořádně dobrou viditelnost a lze je snadno vidět i za jasných světelných podmínek
- Zvláště dlouhé, jemné, ale ostré linky díky velkým výstupním otvorům laseru
- Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace. Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat
Jednoduché ovládání
- Samonivelace během sekund pro rychlé vyrovnání
- Lze také použít na dlouhé vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače LRU 18 [inline reference], který je k dispozici samostatně
- Snadné použití s jedním tlačítkem pro rychlé zapnutí a vypnutí všech linek
- Laser lze upevnit ke stropním profilům a 1/4" a 5/8" stativům pomocí volitelného Univerzální držák CLL-A
- Silný magnetický systém adaptéru CLL-A (je součástí dodávky) lze snadno připevnit na jakýkoli magnetický povrch
- Dlouhá životnost baterie pro nepřetržitou práci
- Robustní pouzdro je chráněno proti prachu a stříkající vodě pro použití v drsných prostředích
Různé zdroje energie
- Nepřetržitý provoz díky výkonné Li-Ion baterii, kterou lze dokonce nabíjet i při práci
- Zařízení lze také ovládat alkalickými bateriemi pomocí držáku baterií, který je součástí dodávky
Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
Datové listy(X)
Křížový laser lze použít v různých prostředích, jak uvnitř, tak i venku. Je ideální pro stavební práce, renovace, instalaci dlaždic a sádrokartonu a pro umístění nábytku a polic.
Kategorie laseru | 2 |
Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 2 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Dosah bez přijímače | 35 m |
Dosah pomocí přijímače | 80 m |
Min. teplotní podmínky | -10 °C |
Max. teplotní podmínky | 50 °C |
Délka | 110 mm |
Šířka | 65 mm |
Výška | 100 mm |
Stupeň krytí | IP 54 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Životnost akumulátoru / baterie | Až 28 hodin |
PLASTOVÁ TAŠKA PRO-CLL18,CLLG18,PLL18
TARGETPLATE-GREEN
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!