Křížový laser CLL 24P
Křížový liniový laser CLL 24P
CROSS LINIEN LASER-CLL24P
Obj. č. 5709300024
EAN 4099618324956
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samočinné vyrovnávání
- Samonivelace během sekund pro rychlé vyrovnání
- Velký spínač pro aktivaci automatického samonivelačního režimu
- Automatické monitorování eliminuje chyby nivelace
- Při překročení limitu samonivelace začnou laserové linky blikat
Jednoduché ovládání
- Čáry lze zapínat jednotlivě pomocí tlačítka
- Ruční režim lze aktivovat stisknutím a podržením tlačítka napájení
- Integrovaná baterie a port USB-C pro nabíjení pomocí všech běžných síťových zástrček
- Robustní pouzdro s ochranou proti škodlivému množství stříkající vody a prachu
- Lze také použít na delší vzdálenosti umístěním laserových paprsků pomocí univerzálního přijímače (k dispozici samostatně)
Široké možnosti upevnění
- Držák lze připevnit ke kovovým povrchům pomocí integrovaného magnetu
- Kromě toho lze držák upevnit také na různé povrchy pomocí šroubů nebo kabelových vázacích pásek
- Může být také instalován na 1/4" stativ
Obsahuje magnetický držák, úložné pouzdro a kabel USB-C na USB-A.
Datové listy(X)
Ideální pro stavební práce, renovace, instalaci dlaždic a sádrokartonu a pro umístění nábytku a polic.
| Kategorie laseru | 2 | 
| Přesnost měření u nivelace (+/- na délku) | 3 mm/10m | 
| Oblast samonivelace (+/-) | 3 Stupňů | 
| Dosah bez přijímače | 15 m | 
| Dosah pomocí přijímače | 40 m | 
| Min. teplotní podmínky | -10 °C | 
| Max. teplotní podmínky | 45 °C | 
| Délka | 96 mm | 
| Šířka | 54 mm | 
| Výška | 98 mm | 
| Stupeň krytí | IP 54 | 
| Typ akumulátoru / baterie | Li-lon | 
| Životnost akumulátoru / baterie | Až 8 hodin | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!