Krimpovací nástroj s bočním zaváděním
Krimpovací nástroj, boční vkládání
LIS. KLEŠTĚ NA DUTINKY-(0,08-16SMM)
Obj. č. 0714107162
EAN 4058794021950
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Automatické nastavení na potřebný průřez
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 0,08-16 mm² |
Tvar profilu | Čtyřhran |
Počet míst | 1 ks |
Konstrukce | Zasunutí zboku |
Délka (L) | 180 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |