Krimpovací nástroj Na neizolované konektory
2K krimpovací kleště pro neizolované konektory
LISOVACÍ KLEŠTĚ- NEIZOL-(0,5-10,0MM)
Obj. č. 0714104111
EAN 4056807215440
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní a lehké provedení
- Nucený doraz pro spolehlivé krimpování (s odjištěním)
- Vysoká lisovací síla díky účinnému převodovnému poměru
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
Datové listy(X)
Typ konektoru | Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 |
Min./max. průřez drátu | 0,5-10 mm² |
Tvar profilu | Mandrel pressing/ W-pressing |
Počet míst | 4 ks |
Lokátor | Ne |
Délka (L) | 215 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |