Krimpovací nástroj Na izolované konektory
2K krimpovací kleště pro izolované konektory
LISOVACÍ KLEŠTĚ NA IZOL. KONEKT. 0,5-6
Obj. č. 0714106111
EAN 4056807214382
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní a lehké provedení
- Nucený doraz pro spolehlivé krimpování (s odjištěním)
- Vysoká lisovací síla díky účinnému převodovnému poměru
- Ergonomicky tvarované 2K rukojeti pro pohodlnou a nenamáhavou práci
Datové listy(X)
Typ konektoru | Izolované krimpovací kabelové konektory |
Min./max. průřez drátu | 0,5-6 mm² |
Počet míst | 3 ks |
Lokátor | Ne |
Délka (L) | 215 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |