Krimpovací kleště Qu 25 na neizolované kabelové konektory
Krimpovací a odizolovací kleště Qu 25
KRIMP. KLEŠTĚ NA NEIZOL. KONEKTORY QU25
Obj. č. 0714101121
EAN 4056807402055
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Krimpování neizolovaných kabelových konektorů 0,5–2,5 mm²
- Zkrácení šroubů M2,6–M5
- Odizolování kabelů 0,75–6,0 mm²
- Krimpování konektorů vedení zapalování
- Funkce stříhání drátů
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 0,5-2,5 mm² |
Délka (L) | 225 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |