Krimpovací kleště QI 60 na izolované i neizolované kabelové konektory
Krimpovací a odizolovací kleště Qi 60
KRIMP. KLEŠTĚ NA IZOL.-NEIZOL.KON.-QI60
Obj. č. 0714101111
EAN 4056807402062
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Krimpování izolovaných a neizolovaných kabelových konektorů 0,5-6,0 mm²
- Zkrácení šroubů M2,6–M5
- Odizolování kabelů 0,75–6,0 mm²
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 0,5-6 mm² |
Délka (L) | 235 mm |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Materiál | Nástrojová ocel |
Povrch | Brynýrováno |