Krimpovací kabelové oko, nástrčný konektor plně izolované izolací z polyamidu
Krimp. kab. očko, plně izol., nástrčný konektor
KRIMP. KAB. ZÁS. IZOL.-2,8X0,5MM-ČERVENÉ
Obj. č. 0967416151
EAN 4056807776057
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Roztažná izolační objímka
Bez problému lze zpracovat harmonizované vodiče se silnější izolací jádra.
Snadné zasunutí („Easy entry“)
Snadné, rychlé a bezpečné zasunutí vodiče
Vysoce kvalitní polyamid
Vhodné k použití v případě proměnlivých zatížení a kolísání teploty
- Uživatel musí zkontrolovat vložený kabel (podle potřeby vyzkoušet zatažením za kabel)
- Obj. č.: 0967416251 a obj. č.: 0967416252 bez certifikace UL
Datové listy(X)
Pro měděné vodiče s jemným a velmi jemným jádrem
Min./max. průřez drátu | 0,5-1,5 mm² |
Barva | Červená |
Jmenovitá velikost ploché zástrčky / plochého konektoru / plochého jazýčku | 2,8 x 0,5 mm |
Délka | 19 mm |
Max. jmenovité napětí | 300 V/AC |
Max. teplotní podmínky | 105 °C |
Materiál | CU |
Povrch | Pocínovaný |
Izolační materiál | Nylon |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!