Krimpovací kabelové očko, kolíkové DIN 46230 a podobné
Krimpovací kabelové očko, kolíkové
Obj. č. 56336060
EAN 4056807776293
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro vícežilové, jemné a velmi jemné měděné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 2, 5 a 6
Uživatel musí zkontrolovat vložený kabel (podle potřeby vyzkoušet zatažením za kabel)
Datové listy(X)
| Min./max. průřez drátu | 4-6 mm² | 
| Jmenovitá velikost | 0 - nehodí se | 
| Průměr drátu (d1) | 3,6 mm | 
| Délka objímky | 6 mm | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 125 °C | 
| Materiál | Elektrolytická měď | 
| Povrch | Pocínovaný | 
| Šíře kolíku | 2,7 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!