Krimpelőszerszám, C 25
Saruzó fogó, C 25
KRIMPELŐ-FOGÓ-C25-(10-25SMM)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szigetelt vagy szigeteletlen érvéghüvelyek krimpelésére
- Kétkomponensű markolatok
- Nagy szilárdság az edzett acélnak köszönhetően
- Flexibilis és könnyen átállítható a jobb- vagy balkezes használathoz
- Kényszerretesz funkció a krimpelési művelet befejezésének biztosítására
- Kioldó mechanizmus a hibás krimpelés kiigazításához és az elzáródások eltávolításához
- Az excentrikus szerelvény pontos beállítása a folyamatosan magas krimpelési minőséghez. Továbbá kalibrálási funkció
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 10-25 mm² |
Sajtolási helyek száma | 3 darab |
Hosszúság (L) | 225 mm |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |