Krimpelőpofák B12 érvéghüvely-fogóhoz
Krimpelőpofák, érvéghüvely-fogó, B12, kábelvégekhez
Cikksz. 51769123
EAN 4046777392852
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A B12 hidraulikus fogók sajtolóbetétei és a mini kábelvégek 4–8 mm-es hatszögletű krimpelési szélességre vannak kialakítva. A megfelelő érvéghüvely-fogó kiválasztása a kábelvégek külső átmérője és a krimpelendő vezeték alapján történik.
Adatlapok(X)
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
Magasság | 50 mm |
Szélesség | 41 mm |
Vastagság | 12 mm |
Felhasználható | Drótfeszítő 4,8 mm-es külső átmérőtől |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!