Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Krimpelő fogó, C 161

Saruzó fogó, C 161
HÜVELYEZŐ FOGÓ 0,5-16

Cikksz. 055710

EAN 4011231460064

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Krimpelő fogó, C 161

Cikksz. 055710
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
Szigetelt és szigetelés nélküli érvéghüvelyekhez a DIN 46228 szerint
  • Tüske préselés

  • Kovácsolt szerszámacélból

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. huzalkeresztmetszet

0,5-16 mm²

Sajtolási helyek száma

8 darab

Hosszúság (L)

190 mm

Markolat anyaga

Műanyag

Anyag

Szerszámacél

Bevonat

Barnított

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk