Krimpelhető kábelsaru, lapos saru PVC-szigeteléssel
Lapos saru
SZIG.F.LAPOSSARU KÉK
Cikksz. 05589452
EAN 4011231469234
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).
Adatlapok(X)
Finom és nagyon finom rézvezetőkhöz
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Szín | Kék |
Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret | 6,3 x 0,8 mm |
Max. névleges feszültség | 600 V/AC |
Max. hőmérsékleti feltételek | 75 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 75 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Szigetelőanyag | PVC |
Halogénmentes | Nem |
Szilikonmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!