Krimpelhető kábelsaru, kerek kábelsaru PVC-szigeteléssel
Kerek csatlakozódugók
SZIG.F.HENGERESSARU 5MM KÉK
Cikksz. 05589482
EAN 4011231469395
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).
Adatlapok(X)
Finom és szuper finom sodrott rézvezetékekhez
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-2,5 mm² |
Szín | Kék |
Átmérő | 5 mm |
Max. névleges feszültség | 600 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 75 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Szigetelőanyag | PVC |
Halogénmentes | Nem |
Szilikonmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!