Krimpelhető kábelsaru, gyűrűs csatlakozó PVC-szigeteléssel
Gyűrűs csatlakozó, PVC szigetelésű
SZIGETELT KÖRSARU VÖRÖS M4
Cikksz. 05589011
EAN 4011231467537
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).
Adatlapok(X)
Finom és szuper finom sodrott rézvezetékekhez
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-1 mm² |
Szín | Piros |
Peremfurat | M4 |
Max. névleges feszültség | 600 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -10 eddig: 75 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Szigetelőanyag | PVC |
Halogénmentes | Nem |
Szilikonmentes | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!