Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Krimpelhető kábelsaru, csúszósaru, lapos saruval együtt PVC-szigeteléssel

Csúszósaru lapos csúszósaruval
SZIG.F.CSÚSZÓSARU KÉK

Cikksz. 05589432

EAN 4011231469128

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Krimpelhető kábelsaru, csúszósaru, lapos saruval együtt PVC-szigeteléssel

Cikksz. 05589432

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A szerelőnek ellenőriznie kell a beillesztett kábelt (azzal, hogy szükség esetén megpróbálja kihúzni).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és szuper finom sodrott rézvezetékekhez

Max. huzalkeresztmetszet

1,5-2,5 mm²

Szín

Kék

Lapos csatlakozó/persely/nyelv névleges méret

6,3 x 0,8 mm

Max. névleges feszültség

600 V/AC

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-10 eddig: 75 °C

Anyag

Réz

Bevonat

Ónozott

Szigetelőanyag

PVC

Halogénmentes

Nem

Szilikonmentes

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Érvéghüvelyfogó cserélhető fejekhez

KRIMPELŐ-FOGÓ-CSERÉLHETŐ-FEJEKHEZ

Kompakt kivitel
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sajtolószerszám Szigetelt csatlakozókhoz

SARUZÓFOGÓ-(ISOL-VERB)-(0,5-6,0QMM)

Prémium kézi sajtolószerszám Németországból
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez