Krimpelhető kábelsaru, csap alakú DIN 46230 vagy hasonló
Krimpelhető kábelsaru, csap alakú
Cikksz. 56336060
EAN 4056807776293
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Többeres, finom és nagyon finom rézvezetőkhöz, például a DIN EN 60228 2., 5. és 6. osztályhoz
A felhasználónak ellenőriznie kell a beillesztett vezetéket (szükség esetén megpróbálva kihúzni)
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 4-6 mm² |
Huzalátmérő (d1) | 3,6 mm |
Perselyhossz | 6 mm |
Max. hőállóság | 125 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
Tű szélessége | 2,7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!