Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kreuzgehänge halbschwer

Kreuzgehänge halbschwer
KISTBA-KRZG-HS-ST-(ZN)-200X34MM

Art.-Nr. 0688401205

EAN 4048539538027

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kreuzgehänge halbschwer

Art.-Nr. 0688401205

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Länge (A)

200 mm

Breite (B)

34 mm

Lappenlänge (LL)

47 mm

Lappenbreite (LB)

91 mm

Rollendurchmesser (R)

12 mm

Stiftdurchmesser (S)

7 mm

Materialstärke (M)

2,5 mm

Lochabstand (A1)

53 mm

Lochabstand 2 (a)

60 mm

Lochabstand 3 (b)

70 mm

Lochabstand 4 (c)

17 mm

Abstand Mitte Loch - Rand (k)

11 mm

Abstand Mitte Loch - Rand 2 (l)

18 mm

Abstand Mitte Loch - Rand 3 (m)

25 mm

Durchmesser Befestigungsbohrung (g)

6 mm

Durchmesser Befestigungsbohrung 2 (j)

6 mm

Länge quadratischer Befestigungspunkt (h)

8,8 mm

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen