Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kreissägeblatt Holz für Tauchkreissäge

Kreissägeblatt Holz für Tauchkreissäge
KRSAEBLA-HO-HM-WZ-165X48X20

Art.-Nr. 0610122111
EAN 4050382291776

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Spezielles Holzsägeblatt für Handkreissägen mit dem Durchmesser 165 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung

165 x 2,6 / 1,6 x 20 mm

Anzahl Zähne

48 STK

Zahnform

Wechselzahn

Drehzahl max.

9000 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Hartholz, Plattenmaterial (furniert), Plattenmaterial (kunststoffbeschichtet), Plattenmaterial (roh), Sperrholz, Verleimte Hölzer, Weichholz

Passend für Maschinentyp

Handkreissäge

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen