Kreissägeblatt Holz PRECISION & SPEED für Akku-Holzhandkreissäge
KRSAEBLA-HO-HM-165X1,8/1,2X20-24WZ
Art.-Nr. 0610281624
EAN 4068362316302
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für super schnelle und einfache Schnitte durch das dünne Stammblatt und die dünne Sägenschnittbreite.
- Hohe Standzeit durch spezielle Geometrien und hochwertige Hartmetallzähne.
- Passend für alle gängigen Akku Tauch- und Handkreissägen.
- Durch die klar abgegrenzten Farbringe finden Sie immer das richtige Sägeblatt für Ihre Anwendung.
Vibrationen verkürzen deutlich die Lebensdauer des Kreissägeblattes.
Datenblätter(X)
- Maschine immer vor dem Material einschalten
- Material festspannen (Vibrationen vermeiden)
Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung | 165 x 1,8 / 1,2 x 20 mm |
Anzahl Zähne | 24 STK |
Zahnform | Wechselzahn |
Drehzahl max. | 9000 1/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Weichholz, Hartholz, MDF, Spanplatten, OSB, Verleimte Hölzer, Sperrholz, PVC, Kunststoff |
Passend für Maschinentyp | Akku-Handkreissäge |