Krátký šroubovák S hrotem AW
Hrot šroubováku AW, 6hranný čep, krátký
ŠROUBOVÁK AW 20X25
Obj. č. 061321720
EAN 4038898272489
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky krátkému provedení
- Vylepšený přenos výkonu, delší životnost a optimální vystředění díky hrotu AW
- Extrémně robustní šestihranný dřík, který byl pochromován matně, aby byl chráněn před korozí
- Díky špičce černého hrotu se do šroubu vejdou nejlépe
- Barevné rozlišení okamžitě označuje, jaká velikost se používá
- 2K rukojeť s ergonomickým tvarem, měkkým vnějším materiálem a zploštělou stranou zajišťuje optimální přenos výkonu a snadnou práci
- Rychlá a snadná identifikace správného šroubováku díky symbolu pohonu a šířce přes plošky na rukojeti
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | AW20 |
Délka břitu (A) | 25 mm |
Délka rukojeti (B) | 62 mm |
Šířka rukojeti (C) | 31 mm |