Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Krátký adaptér Mini, 13 kolíků na 7 kolíků, 12V

Short adapter mini 13- to 7-pin 12 V
MINIADAPTER PRO ZÁSUVKY

Obj. č. 05553134

EAN 4038898528203

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krátký adaptér Mini, 13 kolíků na 7 kolíků, 12V

Obj. č. 05553134
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
Jednoduché, rychlé, čisté řešení



Nižší hmotnostní zatížení zásuvkami a konektory



Spojení


  • 13kolíková zásuvka na tažném vozidle

  • 7kolíkový konektor na přívěsu
Upozornění

Připojit lze pouze funkce 1 až 7, jež vyhovují normě ISO 1724 nebo ISO 11446

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Adaptéry slouží ke spojení 7kolíkového systému se systémem 13kolíkovým

Délka

6 cm

Jmenovité napětí

12 V/DC

Stupeň krytí

IP 54

ISO

1724, 11446

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace