Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Krátký adaptér, 15 kolíků na 2x 7 kolíků, 24 V

Krátký adaptér, 15 kolíků na 2×7 kolíků, 24 V
KVISPOJ-ZPRZBDIOTLR-15LES-2X7LES-24V

Obj. č. 0510950290

EAN 4024835291040

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krátký adaptér, 15 kolíků na 2x 7 kolíků, 24 V

Obj. č. 0510950290
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
Přiřazení kontaktů: 15kolíková strana vyhovuje normě ISO 12098 / 7kolíková strana vyhovuje normě ISO 1185 a 3731



Přímé provedení



Připojení


  • Na tažném vozidle / na přívěsu

Zásuvka, 15 kolíků


2x 7kolíková zásuvka

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spojení 15kolíkových zásuvek se 7 kolíkovými konektory, např. naše spirálové vodiče

Konstrukce

Rovný

Délka

155 mm

ISO

12098, 1185, 3731

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s plastovým konektorem

ELVYJEHVED-SVOVN-VOTH-N-7LES-24V-3,5M

S plastovým konektorem
x 1 ks
Spirálový kabel, 7 kolíků, 24V s plastovým konektorem

ELVYJEHVED-SVOVN-VOTH-S-7LES-24V-3,5M

S plastovým konektorem