Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Krátký adaptér 12 V 7 kolíků na 13 kolíků

Krátký adaptér, 7 kolíků na 13, 12V
KVISPOJ-ZPRZBDIOTLR-KVI13LES-DO7LES-12V

Obj. č. 05553138

EAN 4045727415023

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Krátký adaptér 12 V 7 kolíků na 13 kolíků

Obj. č. 05553138
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
Snadné, rychlé a čisté řešení



Menší zatěžování zásuvkami a konektory



Připojení:


  • 7kolíková zásuvka na tažném vozidle

  • 13kolíkový konektor na přívěsu
Upozornění

Připojit lze pouze funkce 1 až 7, jež vyhovují normě ISO 1724 nebo ISO 11446

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Adaptéry slouží ke spojení 7kolíkového systému se systémem 13kolíkovým

Délka

10 cm

Jmenovité napětí

12 V/AC

ISO

11446, 1724

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace