Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kraftstoffkanister Rapidon 6

Kraftstoffkanister Rapidon 6
KFTSTKANI-KST-DOSIERVENTIL-6LTR

Art.-Nr. 089142060

EAN 4050382346247

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraftstoffkanister Rapidon 6

Art.-Nr. 089142060
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
Robuster Kraftstoffkanister mit Doppelhandgriff

Kontrolle der Flüssigkeitsabgabe und der Luftzufuhr durch Knopfdruck


  • Vermeidet unnötiges Verschütten

  • Gleichmäßige Flüssigkeitsabgabe im Vollstrahl


Große Einfüllöffnung


Einfaches Befüllen des Kanisters



Halbrunder Tankstutzen


Einblick in den Tank zur Kontrolle des Füllstandes



Schwenkbarer Tankstutzen


Befüllen von schwer zugänglichen Tanks



Zweidimensionale Füllstandskala


Anzeige des Füllstandes in Einfüll- und Ausgussposition



Aufkleber mit Inhaltsbezeichnung im Lieferumfang


Verwechslungsfreie Kennzeichnung der Kanister



Material HD PE


Beständig gegen Benzin, Benzin-Öl-Gemische und Diesel



Max. Füllmenge 6 Liter



UN-Zulassung

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Farbe

Weiß

Inhalt

6 l

Breite

150 mm

Länge

435 mm

Höhe

262 mm

Beständigkeit gegen

Benzin, Benzin-Öl-Gemische, Diesel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen