Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kraftsprühkleber

Kraftsprühkleber
SPRKLEB-KRAFT-400ML

Art.-Nr. 0890100056

EAN 4045989967216

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraftsprühkleber

Art.-Nr. 0890100056
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
Hohe Aufnahmekapazität


  • Schnelles Trocknen und Bilden von sofort stark klebender Folie

  • Speziell formuliert für moderne Industrieanwendungen


Für alle leichten Materialien


  • Vollständiges Kleben von Kunststoff, Schaum, Gummi, Filz, Gewebe, Polstern, Metall,

  • Ideal geeignet für dauerhaftes Haften, feuchtigkeitsbeständig
Hinweis

Die gegebenen technischen Ratschläge erfolgen auf Grundlage unserer umfassenden Erfahrungen, sollten jedoch stets nur als Anhaltspunkte gelten, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Chemische Basis

Synthesekautschuk auf Neoprenbasis

Farbe

Beige

Dichte

0,86 g/cm³

Geruch/Duft

Charakteristisch

Verarbeitungstemperatur min./max.

10 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 80 °C

Flammpunkt min.

-60 °C

Gebinde

Aerosoldose

Inhalt

400 ml

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorreiniger

VORREINIG-KLEBST-1LTR

Speziell abgestimmter Reiniger für Kunststoffe, lackierte Metalloberflächen und Glasteile
Silikonentferner

SILENTF-1LTR

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe– und Lackierarbeiten.
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
Permeationslevel: 5
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1