Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kraftsprühkleber Plus

Kraftsprühkleber Plus
SPRKLEB-KRAFT-PLUS-400ML

Art.-Nr. 0890100064

EAN 4050641079398

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kraftsprühkleber Plus

Art.-Nr. 0890100064

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebkraft und hoher Temperaturbeständigkeit

Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C 1)


Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen



Schnelltrocknend


Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann



2-fach verstellbarer Sprühkopf


  • Horizontal und vertikal

  • Sprühstrahl-Breite

  • Hohe Flexibilität in verschiedensten Arbeitssituationen durch optimale Einstell- und Applikationsmöglichkeiten


Transparente Aushärtung


  • Farbneutrale Verklebung

  • Kein Farbdurchschlag durch transparente Aushärtung bei dünnem Klebstoffauftrag


1) In Abhängigkeit von der Prüfmethode

Hinweis

Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet zum Verkleben von Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Himmelstoff, Leder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phosphatiert, eingebrannt, grundiert und lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe. Auch geeignet zum Verkleben von PE-Folien (wie sie z.B. als Spritzwasserfolien innerhalb Kfz-Türen Verwendung finden). Der Sprühkleber findet auch Verwendung im Bereich des Konfektionierens und bei Bespannungsarbeiten (Kfz-Himmel).

Anleitung

Die zu verklebenden Flächen gründlich reinigen und danach einsprühen. Saugfähige Untergründe satt einsprühen. Der Sprühabstand sollte dabei ca. 15–25 cm betragen. Zwischen 5–15 Minuten (je nach Temperatur, Material und Anwendung) ablüften lassen und zusammenfügen.


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Synthesekautschuk

Farbe

Transparent

Dichte

0,85 g/ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis +110 °C

Flammpunkt min.

-24 °C

Ablüftzeit min./max.

5 min-15 min

Sprühabstand min./max.

15-25 cm

Inhalt

400 ml

Inhaltsgewicht

288 g

Zugscherfestigkeit min.

0,26 N/mm²

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Silikonfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 0
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 1