Kraft-Kombizange DIN ISO 5746
Kraftkombizange DIN ISO 5746
KFTKOMBIZANG-SCHWARZ/ROT-L200MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Immense Kraftersparnis beim Schneiden durch optimales Hebelverhältnis
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Greif- und Schneidflächen
- Extra lange Schneide auch für dickere Kabel
- Schneiden: Zusätzlich induktiv gehärtet
- Oberfläche: Rundum poliert und mit Klarlack versiegelt
- Griffhüllen: PVC, 2-fach getaucht
- Gelenk: Eingelegt
Datenblätter(X)
Länge | 200 mm |
Länge Zoll | 8 in |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel | 3,8 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart | 2,7 mm |
Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht piano | 2,2 mm |