Kovový pilový list, čtyři hvězdičky, profesionální demoliční s dlouhou životnosti / nerezová ocel pro demoliční práce
3XPILOVÝ LIST KOV-DEMOLITION-LL-228X3,0
Obj. č. 0615922300
EAN 4046777799965
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Karbid zaručuje velmi dlouhou životnost a maximální zátěž, zejména při řezání nerezové oceli.
- List řeže přesně a v pravých úhlech díky svému extrémně širokému tělu
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615915250 | Obzvláště vhodné pro | Kovové profily a trubky | < 100 mm |
| Nerezová ocel, profily a trubky | < 100 mm | ||
| Ideální pro | Plechy o střední tloušťce | 3 až 8 mm | |
| Ocelové trubky, lité kovové trubky | max 3 palce | ||
| 0615915300 | Obzvláště vhodné pro | Kovové profily a trubky | < 100 mm |
| Nerezová ocel, profily a trubky | < 100 mm | ||
| Ideální pro | Silné plechy | 4 až 12 mm | |
| Ocelové trubky, lité kovové trubky | max 3 palce | ||
| 0615922250 | Obzvláště vhodné pro | Kovové profily a trubky | < 175 mm |
| Nerezová ocel, profily a trubky | < 175 mm | ||
| Ideální pro | Plechy o střední tloušťce | 3 až 8 mm | |
| Ocelové trubky, lité kovové trubky | max 6 palce | ||
| 0615922300 | Obzvláště vhodné pro | Kovové profily a trubky | < 175 mm |
| Nerezová ocel, profily a trubky | < 175 mm | ||
| Ideální pro | Silné plechy | 4 až 12 mm | |
| Ocelové trubky, lité kovové trubky | max 6 palce | ||
| 0615930250 | Obzvláště vhodné pro | Kovové profily a trubky | < 250 mm |
| Nerezová ocel, profily a trubky | < 250 mm | ||
| Ideální pro | Plechy o střední tloušťce | 3 až 8 mm | |
| Ocelové trubky, lité kovové trubky | max 6 palce | ||
Datové listy(X)
Délka (L) | 225 mm |
Rozteč zubů | 3,0 mm |
Tloušťka | 1,25 mm |
Speciálně vhodné pro | Kovové profily a trubky, Nerezová ocel, profily a trubky, Silné plechy |
Vhodné pro | Ocelové trubky, lité kovové trubky |
Min./max. tloušťka materiálu | 4-12 mm |
Počet kusů | 3 ks |