Kovová dutinová hmoždinka W-MH/L, šroub s plochou hlavou
Kovová kotva do dutých prostorů W-MH
HMOŽDINKA W-MH M5X37MM
Obj. č. 090352537
EAN 4049557812120
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přídržná síla díky roztažitelným přídržným prvkům s velkým rozsahem kontaktu
- Snadné nastavení s odpovídajícími montážními kleštěmi
- Předmontované s metrickým šroubem s plochou hlavou
- Antirotační zámek na lemu brání pohybu ve vyvrtaném otvoru
- Šroub s plochou hlavou lze povolit bez ztráty přídržné síly
Odolnost proti požáru testovaná v duté pemze
Standardní šroub, který je součástí kotvy, lze po rozšíření kotvy nahradit jiným upevňovacím s prvkem metrickým závitem stejné velikosti. Například šroubové háky, speciální šrouby, mosazné šrouby A2/A4, závitové tyče, atd.
Na tvrdých površích, jako jsou např. obklady, musí být výstupky na lemu (antirotační zámek) narovnány.
Zatlačením přední páčky na ráčnových kleštích se kleště uvolní.
Datové listy(X)
- Pro sekundární upevnění v dutých a lehkých konstrukčních stěnách z panelových materiálů a v dutých cihlových stropech nebo dutých jádrových stropech do maximální tloušťky 45 mm, za kterými se nachází dutina
- Upevňování svítidel, záclonových lišt, latí a kolejnic, polic, nástěnných instalačních trubek, obrazových rámů, malých kotlů, konzol, trubkových úchytek apod.
Druh závitu x průměr hmoždinky | M5 |
Konstrukce | Se šroubem s čočkovitou hlavou |
Min./max. tloušťka desky/tloušťka zrcadla (d a) | 5-13 mm |
Materiál | Ocel |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 10 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka objímky (lHü) | 37 mm |
Délka vrutu | 49 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 6 mm |
| Údaje o výkonu | |||||
| Průměr kotvy [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Doporučené zatížení1 | Sádrokarton d ≥ 12 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Sádrokarton d ≥ 25 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Dřevovláknitá deska d ≥ 4 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Dřevovláknitá deska d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Dřevotřísková deska d ≥ 10 mm | Frec. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Dutá stropní cihla d ≥ 30 mm | Frec. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Požární odolnost duté pemzy2 | F90 [v kN] | – | – | 0,12 | |
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Závit∅ | dthr [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Vrták se jmenovitým průměrem∅ | ddrl [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Otvor∅ v součásti | dcom [mm] | 5 | 6 | 7 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!