Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kővéső nyolcszögletű

Kővéső
LAPOS KŐVÉSŐ KÉZV. 300-28

Cikksz. 071463 36

EAN 4011231720106

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kővéső nyolcszögletű

Cikksz. 071463 36
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
Króm-vanádium légedzett acél



Edzett biztonsági kalapácsfej


Meggátolja a kidudorodást és az ütőfej szétforgácsolódását, szétrepedését.



Teljes hosszában edzett nyél


Ezért különösen szívós és kopásálló.



Élesíthető penge



Olajálló PVC markolat


Megakadályozza az ütés során bekövetkező megcsúszásból eredő kézsérüléseket.



A visszapattanásból eredő hatásokat


elnyeli a nyél, nem továbbítódik a kézhez.



Nyolclapú nyél


Megakadályozza a szerszámok elgördülését, pl. állványzatokon.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

300 mm

Vágóél szélessége (S)

26 mm

Ütőfelület átmérője (a)

18 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk