Kování skládacích dveří FT 20 A
Sada skl. dveří FT 20 A pro dřevěné dveře
KOVPOSUVDV-FADV-FT20A-DRLZTPER
Obj. č. 0684563001
EAN 4024835072373
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vodicí lišta pouze na horní polici
- Na spodní základně není vodicí lišta
- Dvířka se zavřou do roviny se základnou jednotky
- Snadné nastavení dveří
- Výškové nastavení pomocí excentrických ±2 mm
- Nastavení hloubky: 2 mm
- Vodicí lišty neutrální barvy, snadný přířez na potřebnou délku
 
 
Datové listy(X)
Vhodné pro pravé i levé dřevěné dveře
|  | |
| Povolené zatížení | 20 kg | 
| Vhodné pro šířku dveří max. | 450 mm | 
| Vhodné pro výšku dveří max. | 2000 mm | 
| Nastavení výšky | +/- 2 mm | 
| Materiál | Ocel / litý zinek | 
| Povrch | Poniklováno | 
| Nosnost modelu FT 20 A závisí na počtu nábytkových závěsů, které spojují dveře se skříní. Doporučujeme použití nábytkových závěsů 110° v následujícím množství: | |
| Nosnost v kg | Počet závěsů | 
| 10 | 2 | 
| 15 | 3 | 
| 20 | 4 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!