Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z100-H / Z100-HW pro montáž dřevěných dveří na strop a stěnu
Sada kov. posuv. dveří Redoslide Z100-H
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z100-1T
Obj. č. 0687920021
EAN 4052703536603
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prvotřídní kvalita díky kvalitnímu plastu
- Snadné ovládání a instalace
- Velmi snadná práce
- Tlumicí systém jemně zabrzdí dveře a posune je do otevřené nebo zavřené polohy, díky čemuž splňuje ty nejpřísnější nároky pro obytné prostory
- Doplňková synchronizace pro souběžné otevírání obou křídel
- K dispozici tlumení na jedné nebo obou stranách
Vodicí lišty a kryty nejsou součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Datové listy(X)
|  | |
| Povolené zatížení | 100 kg | 
| Max. povolené zatížení | 100 kg | 
| Vhodné pro tloušťku dveří min. | 30 mm | 
| Vhodné pro tloušťku dveří max. | 40 mm | 
| Vhodné pro šířku dveří max. | 1600 mm | 
| Vhodné pro výšku dveří max. | 2700 mm | 
| Nastavení výšky | +/- 3 mm | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!