Kování Kinvaro S-35 s výklopným závěsem s integrovaným nastavitelným tlumením
Kování výkl.dvířek nahoru-přes příkl.Kinvaro S-35
ZDVIHKOVAN-ZVNVR-S35-750-(4,0-14KG)
Obj. č. F152000257
EAN 9003012499788
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Umožňuje použití korunkových profilů a světel namontovaných nahoře
- Dvířka nastavitelná ve 3 rozměrech: výška, šířka, sklon: Přímé nastavení ±1,5 mm
- Rychlá montáž bez nástroje
- Spolehlivě drží v libovolné poloze při otevření více než 45°
Rozsah dvířek:
- Šířka: 450-1 200 mm
- Výška: 420-750 mm
Výpočet hmotnosti výklopných dvířek
Šířka výklopných dvířek x výška výklopných dvířek x tloušťka výklopných dvířek x měrná hmotnost1 + hmotnost rukojeti2 = hmotnost výklopných dvířek
1 Měrné hmotnosti:: Materiál MDF 0,85 kg/dm3, dřevotříska 0,65 kg/dm3, smrk/borovice 0,45 kg/dm3
2 Tyčové rukojeti musí mít hmotnost 0,1 kg na 100 mm šířky rukojeti. Doporučujeme provést zkušební montáž.
| Legenda | |
| FAO | Horní přední podpěra |
| FAS | Přední přesah, bok |
| LWK | Světlá šířka skříně |
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro min./max. šířku skříně | 450-1200 mm |
Zdvihací mechanizmus | C |
Minimální instalační hloubka | 240 mm |
Úhel rozevření | 60 Stupňů |
| Výška výklopných dvířek | Hmotnost výklopných dvířek v kg | ||||
| Obj. č. | |||||
| v mm | F152000255 | F152000256 | F152000257 | F152000258 | F152000259 |
| 420 - 450 | 1,5 - 7,5 | 5,0 - 11,0 | - | - | - |
| 450 - 480 | 1,8 - 7,5 | 5,0 - 12,0 | - | - | - |
| 480 - 510 | 1,8 - 6,5 | 5,0 - 12,5 | - | - | - |
| 510 - 540 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 13,0 | - | - | - |
| 540 - 570 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 12,5 | 6,0 - 14,0 | - | - |
| 570 - 600 | 2,0 - 6,0 | 5,0 - 11,0 | 5,5 - 12,0 | 11,5 - 14,5 | - |
| 600 - 630 | 2,0 - 5,5 | 4,0 - 10,0 | 5,5 - 11,5 | 10,5 - 15,5 | - |
| 630 - 660 | 2,0 - 5,5 | - | 4,5 - 11,0 | 8,5 - 16,0 | - |
| 660 - 690 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 10,0 | 7,5 - 15,0 | 12,0 - 16,5 |
| 690 - 720 | 2,0 - 5,0 | - | 4,0 - 8,5 | 6,5 - 13,5 | 12,0 - 17,5 |
| 720 - 750 | - | - | 4,0 - 8,0 | 6,5 - 12,5 | 10,0 - 17,0 |