Kouřový spínač ORS 142 pro sekvenční ovladače zavírání a protipožární zařízení
Kouřový spínač ORS 142 pro volič zavírání
PR-REKCM-SR-ORS-142-VYISS
Obj. č. 0688002001
EAN 4052703273935
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optický kouřový spínač pro doutnavé požáry a otevřené požáry s tvorbou kouře.
- Indikace inspekce podle normy DIN 14677
- Kompenzace kontaminace
- Optická kontaminace / ukazatel stavu
- Funkce monitoringu měřicí komory
- Komunikační připojení pro sběrnici RSBus
- Beznapěťový kontakt
- Termočlánek, který se aktivuje při teplotě přes 70 °C
- S prachovou krytkou
Pouze horizontální montáž.
Vždy je třeba montážní základna.
Datové listy(X)
|  | |
| Oblast použití | Prostor objektu | 
| Vhodné pro | Zajišťovací zařízení | 
| Vhodné pro počet dveří | 0 - nehodí se | 
| Možnost montáže | Vodorovná montáž na strop, Vodorovná instalace na stěnu, Vodorovná montáž překladu | 
| Směr DIN | 0 - nehodí se | 
| Typ sestavení | Pro nasazení | 
| Druh instalace | Zapuštěná i povrchová montáž | 
| Materiál | PLAST/KOV | 
| Povrch | 0 - nehodí se | 
| Barva | Bílá podobná RAL 9010 | 
| Odběr proudu v pohotovostním stavu | 22 mA | 
| Stupeň krytí | IP 42 | 
| Odběr proudu u závady | 16 mA | 
| Spínací napětí | 30 V/DC | 
| Min./max. teplotní podmínky | -30 až 60 °C | 
| Vhodné přídržné magnety | 0 - nehodí se | 
| Rozsah zamykání | 0 - nehodí se | 
| Normy | EN 14637 | 
| Schválení | DIBt Z-6.510-2288 | 
| Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne | 
| Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |