Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Koupelnová zemnicí lišta s krytem

Zemnicí svorka, koupelnová
EKLZVKOL-LAZ-M,KRYTCZPNG

Obj. č. 0969102200

EAN 4024835162050

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Koupelnová zemnicí lišta s krytem

Obj. č. 0969102200

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Koupelnová zemnicí lišta v plastovém krytu

Možnost spojení:


  • 1 x 6–25 mm²

  • 5 x 1,5–6 mm²
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro použití v interiéru

Min./max. průřez drátu

1,5-25 mm²

Počet přípojek

6 ks

Materiál kontaktní lišty

Mosaz

Materiál horního dílu

Polypropylen, vysoce odolný proti nárazu

Materiál dolního dílu

Polypropylen, vysoce odolný proti nárazu

Min. průřez drátu

1,5 mm²

Max. průřez drátu

25 mm²

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace