Kotvy
Tyčová kotva
TYCHMO-(A2K)-8X90MM
Obj. č. 0681008090
EAN 4052703628988

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zkosená pro snazší zatloukání
- Materiál: ocel S235
- Povrch: modře pasivovaný (A2K); ≥ 7 μm
- Použití podle užitné třídy 1 a 2
Kotva musí být v rovině povrchu dřeva. Otvor ve dřevě nesmí být větší než průměr trnu hmoždinky.
Vnitřní plechový díl ve spojích ocelový plech/dřevo musí mít tloušťku alespoň 3 mm, protože minimální odstup od okrajů je dán výhradně odstupem v dřevěných součástech od této tloušťky výše.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Datové listy(X)
Fixace vnitřních spojů ocel/dřevo nebo dřevo/dřevo např. u opěrných úhelníků, spár, vazáků nebo trámových botek.
Průměr vrtaných otvorů ve dřevě musí odpovídat průměru kotvy.
Průměr vrtaných otvorů v kovu může být nejvýše o 1 mm větší (jmenovitý vnější průměr) než průměr kotvy.
Průměr (Ø) | 8 mm |
Délka (L) | 90 mm |
Materiál | Ocel |
Označení materiálu | S235 |
Povrch | Pozinkovaný |
Moment výtěžnosti | 31,4 Nm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!