Kotevní hřebík W-NA-K S hřebíkovou hlavou
HMO-(Z-NA-Z)-(A2K)-5-6X39
Obj. č. 0905361005
EAN 4052703452095
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž.
- Vyžaduje méně vrtání díky snížení efektivní hloubky ukotvení na 25 mm.
- Snadná instalace: Stačí zatlouci – nevyžaduje krouticí moment.
- Není nutný speciální vrták ani ustavovací nástroj.
- Instalace zatlačením
- Velmi malé možné vzdálenosti a rozteč hran.
- Dobře vypadající, atraktivní design.
- Roztažná kotva řízená momentem – při zatížení se roztahuje.
- Kotvy v redundantním nestrukturálním systému v betonu: Evropské technické schválení ETA-11/0339.
- Požární odolnost: R30, R60, R90, R120 (základní materiál: Beton C20/25 až C50/60): Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-11/0339).
Natloukací kotva nabízí výhody šroubové kotvy a snadnou montáž; natloukací kotvu stačí zarazit do vyvrtaného otvoru skrze přípravek.
Datové listy(X)
Např. lehké obklady stropů a zavěšené stropy, trubky, kabelové lávky, kovové profily, perforované pásky, drátěné závěsy, posuvné závěsy, dřevěné lišty, dřevěné latě, dřevěné hranoly atd.
Pro použití do vyztuženého i nevyztuženého betonu normální hmotnosti o pevnosti v tlaku min. C12/15 a max. C50/60 podle normy EN 206-1:2000-12
Lze používat pouze v suchých místnostech
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 39 mm |
Min./max. výška upevnění (t fix) | 0-5 mm |
Jmenovitý průměr vrtáku (d 0) | 6 mm |
Užitečná hloubka ukotvení (h ef) | 30 mm |
Snížená užitečná hloubka ukotvení (h ef, red) | 25 mm |
Hloubka vývrtu (h 0) | 40 mm |
Zmenšená hloubka vývrtu (h 0, červená) | 35 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 80 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 7 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
| Údaje o výkonu | |||
| Průměr kotvy [mm] | 6 (hef [mm] = 25) | 6 (hef [mm] = 30) | |
| Kotví se do betonu v nestrukturálních systémech založených na redundantní konstrukci (pro všechny směry zatížení) pro c ≥ 100 mm a s ≥ 200 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 1,4 | 1,93) |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) | 2,13) | 2,83) | |
| Kotví se do betonu v nestrukturálních systémech založených na redundantní konstrukci (pro všechny směry zatížení) pro c ≥ 50 mm a s ≥ 100 mm | Fadm [kN] ≥ C12/15 | 0,7 | 1,0 |
| Fadm [kN] ≥ C20/25 a ≤ C50/60 1) | 1,0 | 1,2 | |
| Přípustný ohybový moment | Mperm [Nm] | 7,3 | 7,3 |
| Přípustné zatížení při vystavení ohni (technická zpráva TR 020) osové rozteče a vzdálenost od hran viz Evropské technické hodnocení ETA-11/0339 | R30; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,9 |
| R60; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,8 | |
| R90; Fadm [kN] 2) | 0,6 | 0,6 | |
| R120; Fadm [kN] 2) | 0,5 | 0,5 | |
| 1) Byly zohledněny parciální faktory bezpečnosti odporů regulovaných v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,4. Informace o kombinaci zátěže v tahu a ve smyku, vlivu vzdálenosti od okraje a skupinách kotev naleznete v Zásadách pro evropský technický certifikát (ETAG), Příloha C. 2) Je třeba vzít v úvahu parciální faktory bezpečnosti pro nosnost při vystavení ohni γM,fi. = 1,0 podle doporučení v zásadách a částečný bezpečnostní faktor účinků γF = 1,0. 3) Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik - DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku. | |||
| Charakteristické hodnoty | |||
| Minimální tloušťka stavebního prvku | hmin [mm] | 80 | 80 |
| Efektivní hloubka kotvení | hef [mm] | 25 | 30 |
| Jmenovitý průměr vrtáku 3) | d0 [mm] | 6 | 6 |
| Průměr řezné hrany 3) | dřez ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 |
| Hloubka vývrtu | h0≥ [mm] | 35 | 40 |
| Průchozí otvor v připojovaném konstrukčním dílu | df ≤ [mm] | 7 | 7 |
| 3) Příklepové vrtáky z karbidu wolframu musí odpovídat specifikacím stanoveným v informačním letáku německého institutu pro stavební inženýrství (Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt) a profesního sdružení německých výrobců nástrojů (FWI) o „charakteristických hodnotách, požadavcích a testech pro vrtáky do zdiva s tělem z karbidu wolframu, které se používají k vyvrtání otvorů pro ukotvení“. Příklepové vrtáky Würth jsou v souladu se specifikacemi stanovenými v tomto informačním letáku. | |||